曜日別特売
2038-S ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業) 54810780

ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.7
手の平幅(cm)8.6
内容量1箱(100枚)注文コード54810780品番2038-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルーサイズS入数(枚)100全長(cm)29以上中指長(cm)7.7手の平幅(cm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 軽作業
株式会社ブッシュサービス業

少し硬いような気もするが、ロングサイズの割に安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする