曜日別特売
WGF-60 溶接ゲージ SK(新潟精機) 54811394

 

WGF-60 溶接ゲージ SK(新潟精機) 54811394
WGF-60 溶接ゲージ SK(新潟精機) 54811394
WGF-60 溶接ゲージ SK(新潟精機) 54811394

溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード54811394品番WGF-60
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。
開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。
板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。
携帯に便利なビニールケース付です。
合格書付です。

用途溶接のすみ肉のど厚測定に付属品ビニールケース材質本体:ステンレス角度(°)(適用)開先角度60、開先無し45範囲(mm)(開先深さ)5-14.5本体質量(g)130最小読取値(mm)1器差(mm)(のど厚測定器差)±0.4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×67×11.5すみ肉のど厚(mm)5-30(開先有)、0-20(開先無)長さ寸法の測定精度(mm)±0.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする