※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
HACCP対応ワゴン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
間口(mm)
760
610
760
910
奥行(mm)
460
460
610
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54811909
品番
HPWK-A4607
参考基準価格(税別)
¥296,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ALLステンレス仕様で異物混入のリスクを低減。跳ね水等による汚染を防止するため床に近い棚板をなくしました。棚板は水受け仕様になっています。
材質
SUS304
高さ(mm)
815
奥行(mm)
460
間口(mm)
760
キャスター
100Φナイロン車
ストッパー
あり(×2)
棚段数(段)
2
キャスター金具
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※間口サイズ910mmタイプは最下枠計上はH型になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません