曜日別特売
KERS1PGT USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア Panasonic(パナソニック) 54812225

 

KERS1PGT USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア Panasonic(パナソニック) 54812225
KERS1PGT USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア Panasonic(パナソニック) 54812225

USUI-TA(ウスイータ) 耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
グレージュヒッコリー(GT)
内容量1箱(24枚)注文コード54812225品番KERS1PGT
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5グレージュヒッコリー(GT)表面仕上げ防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする