テラモト
BMトートバッグHAIKURO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54812399
品番
DS-233-203-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
落ち着いたカラーのメンテナンスバックです。シックなコーディネート展開が可能です。
用途
清掃用品・ビルメンバック
材質
本体・ベルト:ナイロン
質量(g)
600
規格
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450(底部400)×148×350
繰り返し・詰め替え
対応