曜日別特売
OT-961-400-7 ラダーキャビネットFT オフホワイト テラモト 54812776

 

OT-961-400-7 ラダーキャビネットFT オフホワイト テラモト 54812776
OT-961-400-7 ラダーキャビネットFT オフホワイト テラモト 54812776
OT-961-400-7 ラダーキャビネットFT オフホワイト テラモト 54812776
OT-961-400-7 ラダーキャビネットFT オフホワイト テラモト 54812776

ラダーキャビネットFT オフホワイト

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード54812776品番OT-961-400-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オフィスのリフレッシュスペースやワーキングスペースの快適な空間づくりをサポート。

用途ゴミ箱・屑入材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)18.4(棚板含む)オフホワイト高さ(mm)950奥行(mm)451間口(mm)460
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする