テラモト
ラダーキャビネットFT アーバングレー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54812785
品番
OT-961-400-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
オフィスのリフレッシュスペースやワーキングスペースの快適な空間づくりをサポート。
用途
ゴミ箱・屑入
材質
本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板
質量(kg)
18.4(棚板含む)
色
アーバングレー
高さ(mm)
950
奥行(mm)
451
間口(mm)
460
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770