25A-SQ2000 Series 二次電池対応 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード54812837品番25A-SQ2131-51-C6
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
切換方式2位置シングルシリーズSQ2000ポート数5シール方式弾性体シールパイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式(要工具系)コモン仕様プラスコモン弁形式プラグインコイル電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプ(0.4W DC)ポートプラグ取付ポートなしマニホールドブロックマニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手付、横配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする