SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266

 

SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266
SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266
SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266
SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266
SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266
SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266
SWSWB-A3Y スイングサインホワイトボード A3横 常磐精工 54813266

スイングサインホワイトボード A3横

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54813266品番SWSWB-A3Y
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚※マグネット使用可能質量(kg)2.9シルバーサイズポスター:A3規格A3横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外ポスター寸法(mm)420×297面板寸法(W×H)(mm)A3Y(W420×H297)面板有効寸法(mm)W404×H281
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可
※マグネット使用可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする