曜日別特売
TM-2020 手洗い用タッチレスタイマー サーモポート 54813694

手洗い用タッチレスタイマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54813694品番TM-2020
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。

質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 手洗い場に設置
製造業

毎回の手洗いに使用しています。設定も簡単、シンプルでわかりやすかったです。

2025-01-27
用途: トイレの手洗い
卸売・小売業

衛生管理の一環としてタッチタイマーを使用しています。
扱いやすく、指定時間調整もしやすく大変重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする