パークレーン
ハイバックコンパクトチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
クッション/タグ付き カーキ
クッション/タグ付き カーキ
クッション/タグ付き ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54813808
品番
K-10527KH
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
骨組みを組み立てて座面を付ければすぐにご利用頂けます。
専用の袋に仕舞って保管・持ち運びもラクラク。
用途
・屋外用の簡易チェアとして。
・アウトドアのツールとして。
材質
スチール、ポリエステル、ウレタンフォーム
色
クッション/タグ付き カーキ
区分
新品
質量(g)
約2100
本体寸法(cm)
幅57×奥行69×高さ105 座面高さ(約)39
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません