曜日別特売
K-10294 ダッチオーブン 菊屋 54814867

K-10294 ダッチオーブン 菊屋 54814867
K-10294 ダッチオーブン 菊屋 54814867

ダッチオーブン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード54814867品番K-10294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アウトドアとしてはこだわりの本格派アウトドアクッキングが行えるツールです。
難点としては重量がどうしてもあるので持ち運びには不向きです。
キャリーカートやキャリーボックスを使って移動・運搬をお勧めします。
コンロの上に置いておきび調理や、焚き火の上での調理に無骨な外観も相まってお勧めの商品です。

用途
鉄の良さである蓄熱効果はこの商品も見込めます。
本体とフタを用いて、ふっくら中までしっかり調理された料理が楽しめます。
材質本体/鉄(鉄鋳物)ふた/鉄(鉄鋳物)取っ手/スチール(クロームめっき)ブラック区分新品質量(g)約3200サイズ(cm)20満水容量(L)約1.9本体寸法(cm)(約):直径20cm(底の厚さ0.35cm)
注意
※ご使用後はショートニング(油引き)を行って下さい。
※鉄製品は弱点としてさびやすい傾向がありますが、
※ショートニング(油引き)を行う事で油馴染みをします。
※何度も行う事で馴染んだ油が膜となります。
※材質をコーティングするので永く愛用頂ける調理器具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする