曜日別特売
1302 トラスト ステップオンコンテナ スリム TRUST(トラスト)[厨房用品] 54824508

トラスト ステップオンコンテナ スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)50
イエロー
内容量1個注文コード54824508品番1302
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。

商品タイプ本体+フタ材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンイエローフタの種類ペダル式容量(L)50仕様左右開き間口W×奥行D×高さH(mm)307×507×721耐熱温度(℃)-40~120アズワン品番64-4199-75TKG品番9-1405-0311
注意
※ご使用の際は付属のリジットライナーを必ずご使用下さい。※本体内部のミゾにゴミがたまりやすくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする