曜日別特売
1305 トラスト ステップオンコンテナ ワイド TRUST(トラスト)[厨房用品] 54824779

トラスト ステップオンコンテナ ワイド

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)15
ブルー
内容量1個注文コード54824779品番1305
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂ブルー容量(L)15間口W×奥行D×高さH(mm)377×230×399耐熱温度(℃)-40~120アズワン品番64-4200-03TKG品番9-1405-0406フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 会社のゴミ箱
株式会社九州メディカル 医療・福祉・介護関連業

デザインについては大変気に入っていますが、開閉フタの蝶番の構造が脆く、1年もしないうちに壊れてしまいました。足ペダルを踏むとフタが跳ね上がる構造なのですが、勢いよく踏むとその反動が大きいらしく、フタを固定するネジ穴にひびが入り割れてしまいました。せっかくデザインは良いし、それなりに高い商品ですが、フタが開かないとゴミ箱として機能しません。今は、何とかテープで補修して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする