TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ステップオンコンテナ スリム用
商品レビューを投稿する
容量(L)
30
30
50
68
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54825129
品番
1421
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン
フタの種類
オープン式
容量(L)
30
仕様
リジッドライナー
間口W×奥行D×高さH(mm)
420×190×469
耐熱温度(℃)
-40~120
アズワン品番
64-4200-38
TKG品番
9-1405-0501