曜日別特売
1423 トラスト ステップオンコンテナ スリム用 TRUST(トラスト)[厨房用品] 54825147

トラスト ステップオンコンテナ スリム用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)68
内容量1個注文コード54825147品番1423
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
商品タイプ本体材質ポリエチレンフタの種類オープン式容量(L)68仕様リジッドライナー間口W×奥行D×高さH(mm)482×279×700耐熱温度(℃)-40~120アズワン品番64-4200-40TKG品番9-1405-0503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする