TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ステップオンコンテナ スリム用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
90
30
50
68
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54825156
品番
1424
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
材質
ポリエチレン
フタの種類
オープン式
容量(L)
90
仕様
リジッドライナー
間口W×奥行D×高さH(mm)
540×312×720
耐熱温度(℃)
-40~120
アズワン品番
64-4200-41
TKG品番
9-1405-0504