曜日別特売

ブルートユーティリティリサイクルコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)166.5
内容量1個注文コード54825743品番RM264307UT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。ブルート・コンテナ専用のドーリーは着脱が簡単で、76L、121L、166L、のどのタイプにも共用でき、液体などの重量物の移動も手軽に行えます。

商品タイプ本体ブルー容量(L)166.5材質ポリエチレンアズワン品番64-4200-94直径×高さ(mm)610×800TKG品番9-1408-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする