4410330 高所作業及び墜落危険 作業主任者の職務 J33 仙台銘板 54825997

高所作業及び墜落危険 作業主任者の職務 J33

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード54825997品番4410330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容高所作業及び墜落危険 作業主任者の職務 J33取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする