WMS1008-7 ウッドライクサイン Wi-Fi 光 54830668

ウッドライクサイン Wi-Fi

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ウォールナット
内容量1個注文コード54830668品番WMS1008-7
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付。

材質アクリル幅(mm)100ウォールナット高さ(mm)100質量(g)29奥行(mm)2アズワン品番64-4206-25TKG品番9-2535-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする