WMS1007-5 ウッドライクサイン 矢印 光 54830677

ウッドライクサイン 矢印

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
メープル
内容量1個注文コード54830677品番WMS1007-5
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付。

材質アクリル幅(mm)100メープル高さ(mm)100質量(g)29奥行(mm)2アズワン品番64-4206-26TKG品番9-2535-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする