曜日別特売
F03-16PE 1M 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン) 54831946

F03-16PE 1M 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン) 54831946
F03-16PE 1M 漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン) 54831946

漏液検知帯 F03-16PE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(1m)
内容量1巻(1m)注文コード54831946品番F03-16PE 1M
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。

長さ(m)1材質絶縁被覆部:ポリエチレン/電極部:ステンレスSUS316質量(kg)約0.016(1m)使用周囲温度(℃)-10~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587765
2019-06-03
用途: 漏水検知用として

安価で加工もでき、取り扱いやすい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする