EKMG6R3ELL471MF11D EKMG6R3ELL471MF11D 日本ケミコン 54832848

EKMG6R3ELL471MF11D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード54832848品番EKMG6R3ELL471MF11D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧6.3Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG使用温度範囲-55→+105℃寿命1000hRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする