日本ケミコン
ELXS451VSN271MQ45S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54833058
品番
ELXS451VSN271MQ45S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法(mm)
25.4(Dia.)×45
電圧
450Vdc
直径(Φmm)
25.4
誘電正接
0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
静電容量(μF)
270
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-25
リード間隔(mm)
10