曜日別特売
RE18SIAR 1270 スコッチティント 窓用フィルム シルバー18 3M(スリーエム) 54833075

スコッチティント 窓用フィルム シルバー18

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)1270
内容量1巻注文コード54833075品番RE18SIAR 1270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。

用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。トラスコ品番104-3563材質ポリエステルフィルム幅(mm)1270厚さ(mm)0.077半透明シルバー長さ(m)30可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0.0アズワン品番64-8660-29遮蔽係数0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする