曜日別特売
ESMG500ELL330ME11D ESMG500ELL330ME11D 日本ケミコン 54833110

ESMG500ELL330ME11D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード54833110品番ESMG500ELL330ME11D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)125静電容量(μF)33最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする