EMVE500ADA101MHA0G EMVE500ADA101MHA0G 日本ケミコン 54833189

EMVE500ADA101MHA0G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)注文コード54833189品番EMVE500ADA101MHA0G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法(mm)8×10電圧50Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする