日本ケミコン
EKMG350ELL222ML25S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833198
品番
EKMG350ELL222ML25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
16(Dia.)×25
電圧
35Vdc
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
25
シリーズ
KMG
寿命
1000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
リップル電流(A)
1.26
静電容量(μF)
2200
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
7.5