曜日別特売
EKMG101ELL470MJC5S EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン 54833295

EKMG101ELL470MJC5S

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード54833295品番EKMG101ELL470MJC5S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする