日本ケミコン
EKY-100ELL332MK25S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833469
品番
EKY-100ELL332MK25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法(mm)
12.5×25
電圧
10Vdc
直径(Φmm)
12.5
シリーズ
KY
寿命
8000h
許容差
±20%
漏れ電流(μA)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
等価直列抵抗(mΩ)
27
リップル電流(mA)
2230rms
静電容量(μF)
3300
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
5