EKMG350ELL471MJ16S EKMG350ELL471MJ16S 日本ケミコン 54833636

EKMG350ELL471MJ16S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード54833636品番EKMG350ELL471MJ16S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする