曜日別特売
EKMG160ELL472ML25S EKMG160ELL472ML25S 日本ケミコン 54833654

EKMG160ELL472ML25S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード54833654品番EKMG160ELL472ML25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法(mm)16(Dia.)×25電圧16Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.48静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする