曜日別特売
TCS-408B コードリール 環境配慮型 三協リール 54833793

コードリール 環境配慮型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54833793品番TCS-408B
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。

用途
200Vの電力供給用。作業環境の改善。
付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする