曜日別特売
DALC112S1RL DALC112S1RL STMicro 54834047

DALC112S1RL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード54834047品番DALC112S1RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
寸法(mm)5×1.65×4タイプ【パッケージ】SOICピン数(ピン)8ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.3実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6最大逆漏れ電流(μA)2順方向電流(mA)50ツェナー電圧(V)18最大動作温度(℃)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする