omron(オムロン)
G6B-2014P-US DC5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54834686
品番
G6B-2014P-US DC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
高さ(mm)
11
取付方式
基板実装
奥行(mm)
11
接点構成
DPST
接点材質
銀
コイル抵抗(Ω)
83.3
コイル電圧(V)
5dc
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.25
最大スイッチング電源(DC W)
150
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-25
ラッチ
なし