omron(オムロン)
A6CV-10R
A6CV-10R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834738
品番
A6CV-10R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ロータリーフラッシュ
接点構成
10P
機械的寿命
10000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
250Vac
動作温度範囲(℃)
-20→+70
実装タイプ
スルーホール実装
コンタクト定格電流(mA)
100@30Vdc
スタイル
【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-20
ポジション数
10