3M
8560-4500PL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54834957
品番
8560-4500PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
2.54
極数
60
シリーズ
8500
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート