3M
929975-01-36-RK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835018
品番
929975-01-36-RK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
タイプ
基板実装
ピッチ(mm)
2.54
極数
72
シリーズ
929
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
929975
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート