曜日別特売
N2540-6002RB N2540-6002RB 3M 54835036

N2540-6002RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54835036品番N2540-6002RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ピッチ(mm)2.54極数40シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする