3M
228-1371-00-0602J
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835368
品番
228-1371-00-0602J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
62.6
幅(mm)
11.6
寸法(mm)
62.6×11.6×22.9
ピッチ(mm)
2.54
極数
28
定格電圧
1kV
フレーム
クローズドフレーム
定格電流(A)
1
深さ(mm)
22.9
方向
垂直
材質(ハウジング)
PSU
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
列幅(mm)
11.43
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55