Fluke
FLUKE-87V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835840
品番
FLUKE-87V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
(絶対最大定格静電容量測定)9.999mF
長さ(mm)
186
幅(mm)
86
寸法(mm)
186×86×31
高さ(mm)
31
質量(g)
355
電圧(V)
【安全カテゴリ】664,1000
精度
【最高交流電圧】±1%+2桁【直流電圧】±1%+3桁【直流電圧】±0.2%+2桁【最高交流電圧】±2%+4桁【直流電圧】±0.05%+1桁
周波数(kHz)
20
測定精度
【静電容量】±1%+2桁
測定機能
AC電流,AC電圧,キャパシタンス,導通,DC電流,DC電圧,ダイオード,周波数,抵抗,温度
測定温度(℃)
+1090
使用電池
9V
測定分解能(℃)
【温度】0.1
抵抗測定
50MΩ
温度測定精度
±1%+1℃
直流電圧測定
1000Vdc
交流電圧測定
1000Vac
直流電流測定
10Adc
交流電流測定
10Aac
測定分解能
【DC電圧】0.1μAdc【AC電流】0.1μAac【DC電圧】0.1mVdc【抵抗】100mΩ【AC電圧】0.1mVac【静電容量】10nF
モデル
87
安全カテゴリ
CATIII,CATIV
最大動作温度(℃)
55
最小動作温度(℃)
-20