11/23より値下げ!現場を応援
BINDER(ビンダー)
09-0416-00-05
09-0416-00-05
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54836314
品番
09-0416-00-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,398
バスケットに入れる
極数
5
シリーズ
712
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ニッケル
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
712
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート