99-0425-00-08 99-0425-00-08 BINDER(ビンダー) 54836540

99-0425-00-08

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54836540
品番
99-0425-00-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
極数
8
シリーズ
712
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
125V
定格電流(A)
1
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
真鍮
シェルサイズ
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
オス
接合型
スクリューオン
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする