曜日別特売
99-9115-50-05 99-9115-50-05 BINDER(ビンダー) 54836689

99-9115-50-05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54836689品番99-9115-50-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,002
販売価格(税別)
1,820
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする