BINDER(ビンダー)
99-4217-110-07
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54836716
品番
99-4217-110-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
極数
7
シリーズ
693
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
10
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
100