BINDER(ビンダー)
09-0321-00-06
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54836820
品番
09-0321-00-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
6
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート