曜日別特売
09-0416-80-05 09-0416-80-05 BINDER(ビンダー) 54836829

09-0416-80-05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54836829品番09-0416-80-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする