曜日別特売
99-9216-00-05 99-9216-00-05 BINDER(ビンダー) 54837127

99-9216-00-05

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54837127品番99-9216-00-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
極数5シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧63.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする