シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(セ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字
瀬尾
瀬尾
瀬川
瀬古
瀬戸
関
関口
関戸
関根
関谷
千賀
千田
関本
芹沢
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54837817
品番
XL-8 1337 セオ
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズ
ブラック8
頭文字
せ
文字
瀬尾
色
朱色
印面サイズ(Φmm)
8
書体
行書体
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
質量(g)
12
インク色
朱
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応