BINDER(ビンダー)
09-9790-70-05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54838186
品番
09-9790-70-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
極数
5
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
ナイロン
シェルサイズ
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート